充実の機能&ADF搭載、新4色ハイブリッドインクのスタンダードモデル。
【自動紙送りでコピー等に便利な「ADF搭載」】
紙やカードを入れ替えることなく連続でコピー、スキャンができるADFを搭載。作業スピードが大幅に向上します。
【にじみにくく、美しい「新4色ハイブリッドインク」】
新顔料ブラックインクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。
【生産性がアップする「高速プリント」】
モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。
【コピー操作がワンタッチで可能「1プッシュコピー」】
モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができる、1プッシュコピー機能を搭載しました。
【便利な機能】
オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、自動で電源オン&プリントできるWi-Fi機能、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。