80x900mm カグスベールプロ(2枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50741748 品番EA979DX-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,550
販売価格(税別)
20,500

置敷きタイプなので家具の下に敷き、使用します。
先端穴あきなのでロープなどを通し使用します。
引っ越しや模様替え、大掃除の際、タンスなどの重量家具の移動が簡単にできます。
カーペットなど床面にやさしいフッ素樹脂製。

エスコ品番EA979DX-9 材質フッ素樹脂(茶色部)+特殊ゴム(黒色部) 長さ(mm)900 幅(mm)80 厚さ(mm)13 質量(kg)3 使用荷重(kg)200(2本使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする