※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
レール長さ(mm)400
型番HSR25A
ブロック数2
注文コード50743509
品番HSR25A2SS+400L
この商品はレール長さ・型番・ブロック数が190種類から選べます
他の種類を見る
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。