※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSR25C1SS+280L LMガイド HSR-C形 THK 50743807 HSR25C1SS+280L LMガイド HSR-C形 THK 50743807

LMガイド HSR-C形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50743807 品番 HSR25C1SS+280L
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

仕様エンドシール+サイドシール+インナシール 型番HSR25C ブロック数1 レール長さ(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする