2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50743936 品番EA980SD-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,386
販売価格(税別)
1,260

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。

使用荷重(kg)8 全長(m)10 エスコ品番EA980SD-33 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)20.3×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする