6.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50744146 品番EA980SE-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。

使用荷重(kg)250 全長(m)2 エスコ品番EA980SE-71 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)6.5 寸法A(mm)37 寸法B(mm)10 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)743 破断荷重800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする