明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの 内窓
外がすっきり見える透明断熱パネル12P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50744970
品番
GNP-3012 8セット販売
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
取り付け簡単 二重窓パネル!
用途
断熱効果で夏場・冬場の節電対策
外がすっきり見える透明パネル!
DIYで二重窓構造が作れます
UVカット90%
材質
パネル:ポリエステル樹脂、部材:ポリエステル樹脂、両面テープ:(粘着層)アクリル樹脂、(中間層)ポリエステル樹脂
色
TO
入数(枚)
12(※掃き出し窓ガラス2枚分)
寸法(cm)
90×33
関連資料:
(1.19MB)
注意
※*本製品は窓ガラスに直接貼り付ける商品ではありません。両面テープを使用しサッシに貼り付ける商品です。*本製品に強い衝撃を与えないでください。破損する恐れがあります。