共立機巧
共立機巧の ドラム缶用ポンプ
共立機巧の 電動式ドラム缶用ポンプ
ドラムポンプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50745740
品番
HP-201-C
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
用途:硫酸 80%以下 硝酸 37%以下 フッ酸 10%以下 等の強酸仕様
用途
特殊仕様 メカニカルシールカバー:PTFE メカニカルシールA:ハステロイーC メカニカルシールB用O-リング:カルレッツ バルブパッキン:FKM ホース:PEホース1.6m
質量(kg)
5
最大揚程(m)
5
移送液温(℃)
0〜50
揚水量(L/min)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650