40mmx6.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50746763 品番EA981CV-6.5
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,200円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,840
販売価格(税別)
14,400
全長(m)6.5 幅(mm)40 エスコ品番EA981CV-6.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 揚量(t)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする