エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
42mmx5.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50746885
品番
EA981CW-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981CW-5
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
42
色
青
全長(m)
5
揚量(t)
1.6