エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
42mmx7.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50746912
品番
EA981CW-7
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,900円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
全長(m)
7
幅(mm)
42
エスコ品番
EA981CW-7
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
青
揚量(t)
1.6