エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
55mmx1.5m/ 3.2ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747113
品番
EA981CY-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981CY-1.5
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
55
色
黄
全長(m)
1.5
揚量(t)
3.2