エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの エンドレスタイプ
38mmx9.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50748118
品番
EA981DJ-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(m)
9
幅(mm)
38
エスコ品番
EA981DJ-9
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
緑
ベルト幅(mm)
38
使用荷重(t)
2
全長(m)
9
揚量(t)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50748118
EA981DJ-9
50748005
EA981DJ-10
38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ
1個
¥
52,400
税込
¥
57,640
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)