48mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50748206 品番EA981DK-5
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,600円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900
長さ(m)5 幅(mm)48 エスコ品番EA981DK-5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする