EA981DK-6 48mmx6.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ 50748224

48mmx6.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50748224品番EA981DK-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,850
販売価格(税別)
43,500
長さ(m)6幅(mm)48エスコ品番EA981DK-6材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする