ザ・タップ スイッチシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50748235 品番WHS2633DKP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

かしこく節電!「ザ・タップ スイッチシリーズ」
差込口のひとつひとつに対応するスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します
「スイッチON」を光ってお知らせします

仕様定格 15A 125V 1500Wまで ブルー シリーズザ・タップ スイッチシリーズ コンセント個数3コ口 コード長さ(m)3 梱包内容パック商品 プラグ形状2P スナップキャップ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする