0.63tonx3.0m 金具付スリング(1本懸け)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50748626 品番EA981EA-3A
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,020円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,427
販売価格(税別)
8,570
エスコ品番EA981EA-3A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.63 全長(m)3 フック口開き(mm)30 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)0.63 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする