エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
42mmx0.7m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50748994
品番
EA981RC-0.7
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,440円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,863
販売価格(税別)
¥
5,330
バスケットに入れる
全長(m)
0.7
幅(mm)
48
エスコ品番
EA981RC-0.7
材質
ナイロン
色
青
ベルト幅(mm)
48
使用荷重(t)
1.6
揚量(t)
1.6