エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751076
品番
EA982B-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
端末仕様
エンドレス
幅(mm)
35
ベルト色
赤
エスコ品番
EA982B-21
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
660
材質(ベルト)
ポリエステル