180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50751496 品番EA982BB-10A
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,222
販売価格(税別)
2,020
ベルト色 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)約1 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)3.9 ベルト長さ(m)3.9 使用荷重(kg)180 エスコ品番EA982BB-10A 質量(g)約260 材質(ベルト)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする