180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50751505 品番EA982BB-11A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,585
販売価格(税別)
2,350
ベルト色オレンジ 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト厚(mm)25 ベルト長さ固定側(m)0.17 ベルト長さ巻取側(m)3.9 使用荷重(kg)181 エスコ品番EA982BB-11A 質量(g)約420 材質(ベルト)ポリエステル フック全長(mm)80 フック口幅(mm)約25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする