225kg/50mmx4.15mベルト荷締機(ラチェット式/灰)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50751523 品番EA982BB-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190
ベルト色 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト厚(mm)50 ベルト長さ固定側(m)0.21 ベルト長さ巻取側(m)4.15 使用荷重(kg)227 エスコ品番EA982BB-13A 材質ポリエステル 質量(g)約880 フック全長(mm)100 フック口幅(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする