498kg/38mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50751733 品番EA982BB-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,053
販売価格(税別)
8,230
ベルト色 端末仕様鍛造セーフティ ベルト厚(mm)38 ベルト長さ固定側(m)0.27 ベルト長さ巻取側(m)5.8 ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)498 エスコ品番EA982BB-43 材質(ベルト)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする