50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50751742 品番EA982BC-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,120
販売価格(税別)
9,200
ベルト色 端末仕様チェーンフック ベルト厚(mm)50 ベルト長さ固定側(m)0.85 ベルト長さ巻取側(m)6.37 ベルト長さ(m)8.3 使用荷重(kg)1511 仕様ラチェット式 エスコ品番EA982BC-11 材質ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする