エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751785
品番
EA982BC-5A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,768
販売価格(税別)
¥
8,880
バスケットに入れる
ベルト色
カモフラージュ
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト厚(mm)
31.7
ベルト長さ固定側(m)
0.42
ベルト長さ巻取側(m)
4.6
ベルト長さ(m)
4.8
使用荷重(kg)
450
エスコ品番
EA982BC-5A
質量(g)
935
材質(ベルト)
ポリエステル