エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751995
品番
EA982CG-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,423
販売価格(税別)
¥
4,930
バスケットに入れる
ベルト色
緑
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
660
エスコ品番
EA982CG-4
材質(ベルト)
ポリエステル