100x300mm 消火器具標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50752966 品番EA983AF-65A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550
文字内容制御弁(スプリンクラー専用) 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983AF-65A 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×300
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする