コイズミ照明
テープライト
AL93226
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1200
300
600
900
1200
1800
2400
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
色温度(K)
4000
2700
3000
3500
4000
光色
白色
温白色
白色
電球色
定格消費電力(W)
4.6
1.1
2.3
3.4
4.6
6.8
9.1
11.4
15.2
19
22.8
26.6
30.4
34.2
38
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50755734
品番
AL93226
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1200
定格消費電力(W)
4.6
ランプ効率(Lm/W)
111.9
色温度(K)
4000
光束(Lm)
515
電圧(V)
DC24
最小曲げ半径(mm)
50
最小加工単位(mm)
100
光色
白色
演色指数(Ra)
90
調光の可否
可(別売調光器要)
調色の可否
不可