曜日別特売
AL93227 テープライト コイズミ照明 50755750

テープライトAL93227

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)900
色温度(K)4000
光色白色
定格消費電力(W)3.4
内容量1個注文コード50755750品番AL93227
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
長さ(mm)
900
定格消費電力(W)
3.4
ランプ効率(Lm/W)
113.2
色温度(K)
4000
光束(Lm)
385
電圧(V)
DC24
最小曲げ半径(mm)
50
最小加工単位(mm)
100
光色
白色
演色指数(Ra)
90
調光の可否
可(別売調光器要)
調色の可否
不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする