エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 操作禁止テープ
60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50755766
品番
EA983DB-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
アタッチメント(EA983DB-200)を使用するとコーンにも設置できます。
仕様
アタッチメントなし
エスコ品番
EA983DB-202
材質
ポリエチレン、ABS樹脂
文字内容
きけん立入禁止
取付方式
カラーコーン取付
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
5
ホルダー寸法(mm)
96×96×256(H)