曜日別特売
AL93229 テープライト コイズミ照明 50755768

テープライトAL93229

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)300
色温度(K)4000
光色白色
定格消費電力(W)1.1
内容量1個注文コード50755768品番AL93229
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
長さ(mm)
300
定格消費電力(W)
1.1
ランプ効率(Lm/W)
118.1
色温度(K)
4000
光束(Lm)
130
電圧(V)
DC24
最小曲げ半径(mm)
50
最小加工単位(mm)
100
光色
白色
演色指数(Ra)
90
調光の可否
可(別売調光器要)
調色の可否
不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする