900x600x9mm クッションマット(黄)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50756834 品番EA983FE-60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,773
販売価格(税別)
3,430
材質EVA樹脂 厚さ(mm)9 エスコ品番EA983FE-60 種別クッションマット 寸法(mm)600×900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする