エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの その他コーナーガード・クッション
28x33x300mm 台車用ゴムグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50758243
品番
EA983FM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
色
ブラック
材質
NBR(発泡ゴム)
用途
衝撃吸収材
付属品
専用両面テープ
エスコ品番
EA983FM-12
全長(mm)
300
質量(g)
約28
タイプ
背割れ
内径×外径(Φmm)
28×38