エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 保安・工事灯
エスコの 単管用セーフティライト
48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50760334
品番
EA983FS-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
エスコ品番
EA983FS-81
材質
鉄、塩ビ
高さ(mm)
153
質量(g)
約380
クランプ径(Φmm)
48.6
ホルダー径(mm)
39.5〜41