エスコ
エスコの 道路用品
エスコの ガイドポスト
Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50760352
品番
EA983FT-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,752
販売価格(税別)
¥
4,320
バスケットに入れる
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
色
本体:赤、反射板:白
エスコ品番
EA983FT-100
材質
本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)
直径90×800
取付け方法
接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)
11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)
205
光度(cd)
【反射板】350