Φ80x900mm ガードポール(グリーン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50760745 品番EA983FT-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,310
販売価格(税別)
12,100

必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。
軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。
高輝度反射シートを使用、視認性が良い。
仮設にも常設にも使えます。
ガードポールのベースには3つ穴が開いています。
ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。

高さ(mm)900 グリーン エスコ品番EA983FT-19 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする