エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 方向指示板
406x833mm LED方向指示灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50760894
品番
EA983FT-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,450
販売価格(税別)
¥
29,500
バスケットに入れる
点滅、流動パターンは遠くからでも視認性が抜群。
光センサーで夜間自動点灯機能付。
折り畳み式で持ち運びが簡単。積み重ねも可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【オープン時】834×527×406、【折り畳み時】572×92.5×406
エスコ品番
EA983FT-24
質量(kg)
約4.8
電源
単3電池×4本(別売)
光源
高輝度LED球16灯
電池寿命(時間)
約60