Φ35 蓄光ホルダー(2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50762285 品番EA983G-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。

用途夜間の安全対策や目印に エスコ品番EA983G-111 材質本体:ポリプロピレン、リング:ステンレス 厚さ(mm)約2 タイプ蓄光 内径×外径(Φmm)【本体】約20×35 本体厚さ(mm)約5 リング外径(Φmm)約10 リング内径(Φmm)約8 質量(g/個)3
注意
※光の当たる強さと時間により、発光の時間が異なります。
※周囲の明るさにより、発光を確認できる時間が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする