エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)赤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50762303
品番
EA983G-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,752
販売価格(税別)
¥
4,320
バスケットに入れる
色
赤
仕様
屋外対応
エスコ品番
EA983G-12
厚さ(mm)
0.13
質量(g)
221
タイプ
反射
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
9.1