エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射板・反射シート
9x15mm 蓄光ポイント(8個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50762328
品番
EA983G-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途
災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチや階段などの目印に
エスコ品番
EA983G-122
材質
本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤
寸法(mm)
9×15×1
質量(g)
10(パッケージ込)
タイプ
蓄光、粘着式
注意
※光の当たる強さと時間により、発光の時間が異なります。
※周囲の明るさにより、発光を確認できる時間が異なります。
※貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。
※粘着面に触れたり、再接着しないてください。接着力が低下します。
※高温・高湿下では接着強度が弱くなる場合があります。