50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)黄/黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50762364 品番EA983G-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
黄×黒 仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-14 厚さ(mm)0.13 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする