エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
150mmx10m 粗面用反射テープ(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50763195
品番
EA983GD-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
色
黄
仕様
屋外対応
エスコ品番
EA983GD-150
材質
PETフィルム、反射ガラスビーズ
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.2
タイプ
反射
長さ(m)
10