エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射板・反射シート
297x210mm 蛍光粘着シート(グリーン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50763335
品番
EA983GG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
色
蛍光グリーン
エスコ品番
EA983GG-1
材質
テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
297×210(A4サイズ)
質量(g)
23