エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト(紺/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50765584
品番
EA983R-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
網目の大きいメッシュで通気性が良く、暑さを軽減します。
エスコ品番
EA983R-57
材質
ナイロンメッシュ、マイクロプリズム反射テープ(PVC)
テープ幅(mm)
50
テープ地色
ライムイエロー
ウエスト(cm)
最大135まで(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)
約60
色(本体)
紺