50mm セーフティーベルト(反射テープ付/イエロー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50766178 品番EA983RS-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,038
販売価格(税別)
4,580

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。
反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。
裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。

長さ(mm)約1280 幅(mm)50 イエロー エスコ品番EA983RS-22 材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 質量(g)150 ウエスト(cm)73〜122まで自在に調整可能 装着方法ワンタッチバックル式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50766178
2024-05-31
用途:
体力検定
サービス業

アメリカ軍正式使用品
朝、夕の体力錬成にこのベルトを使っています。
ミルスペックの為、ほつれはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする