エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 反射バンド
セーフティアンクルバンド(イエロー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50766266
品番
EA983RT-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,029
販売価格(税別)
¥
935
バスケットに入れる
通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
モノタロウではこんなお得な商品も!
裾止めバンド 2本入
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
色
イエロー、【反射材】グレー
用途
アンクルバンド
仕様
マジックテープ止め、反射材付
エスコ品番
EA983RT-12
材質
【反射材】スコッチライト
幅(mm)
【反射材】25
寸法(mm)
38.1×228.6