エスコ
エスコの 扉部品
エスコの ロック、鍵、キー
Φ15x 5.5mm サイドバーロック(同一キー/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769985
品番
EA983TH-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
小型サイズのキャビネット等に最適です。
仕様
同一鍵
エスコ品番
EA983TH-10
材質
黄銅
仕上
クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)
15
最大適合板厚(mm)
5.5