エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの マグネットリフター
50kg マグネットリフト(ハンド式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50770938
品番
EA984CA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,350
販売価格(税別)
¥
28,500
バスケットに入れる
アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので、半永久的に磁力が落ちません。
機械やスチール板などを移動させる際に便利です。
吊上能力(kg)
50
質量(kg)
2.8
エスコ品番
EA984CA-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【リフト部】118×98×38
ハンドル長さ(mm)
260
ハンドル幅(mm)
90
吸着能力(kg)
50