ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の ジョイントパイプ
鋼管換気パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
型
100
L
300
注文コード
50771107
品番
FE100S×300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
型・L
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
寸法(mm)
A:100、B:300
型
100
L
300
本体質量(g)
1170
仕上
電気亜鉛メッキ