ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の ジョイントパイプ
鋼管換気パイプ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50771159
品番
FE125S×250
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
A:125、B:250
型
125
L
250
本体質量(g)
1200
仕上
電気亜鉛メッキ